お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
15190 ネラトンカテーテルマルチ 33 1箱(50本入) トップ 80621828

ネラトンカテーテルマルチ 33 1箱(50本入)

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード80621828品番15190

先端及び側孔は、エッジが立っていない滑らか形状です。弾力性に富んだ適度な柔らかさを持ち、表面は梨地状なので滑らかに体内に挿入出来ます。22Fr 31.5cm カテーテルテーパー加工 1側孔/先端開口。

材質カテーテル・アダプター/ポリ塩化ビニルアズワン品番68-4174-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ALBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする