アズワン
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
4-5717-04
4-5717-01
4-5717-02
4-5717-03
4-5717-04
4-5717-05
4-5717-06
4-5717-08
4-5717-10
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80622440
品番
PA10-75A-S-G3-P0.6
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
材質
内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮
接続部のサイズ
G3/8B
質量(g)
240
測定範囲(MPa)
0~0.6
精度
±1.6%FS
アズワン品番
4-5717-04
最小目盛(MPa)
0.01
接続部径(Φmm)
75