アズワン
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
4-5717-09
4-5717-01
4-5717-02
4-5717-03
4-5717-04
4-5717-05
4-5717-06
4-5717-08
4-5717-10
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80622476
品番
PA10-75A-S-G3-P6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,870
材質
内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮
接続部のサイズ
G3/8B
質量(g)
240
測定範囲(MPa)
0~6.0
精度
±1.6%FS
アズワン品番
4-5717-09
最小目盛(MPa)
0.1
接続部径(Φmm)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80622476
PA10-75A-S-G3-P6.0
80622580
PA10-100A-S-G3-P6.0
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ
アズワン
1個
¥
4,070
税込
¥
4,477
メーカーモデルチェンジ代替品