PA10-100A-S-G3-P4.0 汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン 80622564

PA10-100A-S-G3-P4.0 汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン 80622564
PA10-100A-S-G3-P4.0 汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン 80622564

汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番4-5718-08
内容量1個注文コード80622564品番PA10-100A-S-G3-P4.0
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥4,477
販売価格(税別)
4,070
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350測定範囲(MPa)0~4.0精度±1.6%FSアズワン品番4-5718-08最小目盛(MPa)0.1接続部径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする