東洋測器
残量監視装置 AMD2シリーズ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
90日以内出荷とは
アズワン品番
2-9172-11
2-9172-11
2-9172-12
2-9172-13
2-9172-14
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80623070
品番
AMD2-460S
参考基準価格(税別)
¥238,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
11個のLEDのランプで液体窒素の残量を一目で確認できます。高強度樹脂カバー製で全機種キャスター付きです。下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。
材質
アルミニウム、樹脂カバー付き
寸法(mm)
500×560×81、積載面/Φ460、地上高/51.5
使用温度範囲(℃)
-10~40(85%R.H.以下)
電源
AC100V(専用ACアダプタ使用)
精度
±0.1%R.O.
最大積載量(kg)
50
表示
残量:緑・黄・赤の計11個のLEDバーグラフ
分解能
1/1000(電流出力に対して)
アズワン品番
2-9172-11
定格容量(kg)
50
許容過負荷
150%F.S.
限界過負荷
300%F.S.
アラーム
設定値を下回った際にアラームブザー鳴警
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません