CFS-2602BLR 男女兼用スクラブ CFS-2602シリーズ ナガイレーベン 80624068

男女兼用スクラブ CFS-2602シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード80624068品番CFS-2602BLR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

着脱しやすいサイドファスナー開きのデザインスクラブです。
襟と袖口の配色パーツがデザイン性と標識性を高めています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ロイヤルブルーサイズBL胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100%(制電糸入)肩幅(cm)54袖丈(cm)22着丈(cm)74アズワン品番9-1216-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする