ナガイレーベン
男女兼用スクラブ CFS-2602シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
80624104
品番
CFS-2602LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
着脱しやすいサイドファスナー開きのデザインスクラブです。
襟と袖口の配色パーツがデザイン性と標識性を高めています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
色
ターコイズ
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100%(制電糸入)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
72
アズワン品番
9-1217-04