曜日別特売
FWPXP-BKA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 80624138

FWPXP-BKA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 80624138
FWPXP-BKA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 80624138
FWPXP-BKA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 80624138
FWPXP-BKA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 80624138
FWPXP-BKA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 80624138
FWPXP-BKA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 80624138
FWPXP-BKA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 80624138

木製額 FWPXPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚サイズA4:200×287(マット紙なし)B5:172×247(マット紙あり)注文コード80624138品番FWPXP-BKA4
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA4サイズ用の木製額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。

サイズA4:200×287(マット紙なし)B5:172×247(マット紙あり)質量(g)320タイプ吊りヒモあり外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【マット】210×297×0.2【額縁】232×319×11材質(フレーム)スタンドありアズワン品番68-0806-17マットタイプビク抜きマット紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする