コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17(満充電時) 注文コード80627297 品番CSM220-BTL
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥391,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は無負荷回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。
バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。

付属品インナーソケットM20用(220TA)×1・M22用(222TA)×1/アウターソケットM20用(220TA)×1・M22用(222TA)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17(満充電時) 本体質量(kg)5.5 締付け能力トルシア形高力ボルト(S10T)M22締付時:200本/1バッテリあたり(4.0Ah) 適応ボルトサイズトルシア形高力(S10T):M16・M20・M22/トルシア形超高力:M16・M20 モーターブラシレスDCモーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする