付属品レバーソケットM22用(HRU36T)×1・M24用(HRU41T)/マイナスベビードライバー×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース無負荷回転数(min-1[r.p.m])14(満充電時)本体質量(kg)6.4締付け能力溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T)M24締付時:100本/1バッテリあたり(4.0Ah)モーターブラシレスDCモーター適応ボルトサイズ溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T):M22・M24/12G溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(12GSHTB(R)):M20