77827 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越) 80629774

77827 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越) 80629774
77827 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越) 80629774
77827 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越) 80629774
77827 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越) 80629774
77827 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越) 80629774

六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3本)全長(mm)70・75・80注文コード80629774品番77827
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。
シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。

用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)70×6.35×6.35・75×6.35×6.35・80×6.35×6.35全長(mm)70・75・80質量(g)9・9・10穴径(Φmm)2・2.5・3入数3本
注意
※切れ刃を素手で触れないでください。手にけがをすることがあります。
※作業中は手袋を着用しないでください。巻き込まれる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする