CN-125 強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ) 80629835

メイン画像

強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)132
内容量1丁注文コード80629835品番CN-125
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鉄線、銅線類の切断作業に便利です。
JIS認証取得商品です。

トラスコ品番667-5438材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)132タイプ刃厚:厚刃切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ1.8、ステンレスΦ1.2、鉄線Φ1.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする