クラスタ
咳エチケットマスク 65枚 999999シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
【マスク】145×95
【マスク】145×95
【マスク】125×95
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(65枚)
注文コード
80630754
品番
999999
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
耳にやさしい、ふわふわ6mmゴム使用。
性能
BEF99%以上、PEF99%以上、VFE99%以上
材質
本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
寸法(mm)
【マスク】145×95
色
ホワイト
タイプ
使い捨てタイプ、ノーズピース式(ノーズワイヤー付)、3層式
使用限度時間(h)
24
コード
32365924
アズワン品番
67-4940-93
除去効率(%)
【ろ過】BEF99%、PEF99%、VFE99%