曜日別特売
10155963 やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632014

 

10155963 やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632014
10155963 やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632014
10155963 やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632014
10155963 やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632014
10155963 やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632014

やわらか針金(バインド線)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20m)
線径(mm)2.6
内容量1巻(20m)注文コード80632014品番10155963
参考基準価格(税別)¥1,258販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。
結束する場合は本体にキズがつきにくい。

用途
手で曲げられます。
軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。
トラスコ品番542-8387材質鉄:PVC被膜寸法(mm)【線芯】1.6長さ(m)20線径(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする