※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8本×5袋)
材質
スチール
長さL(mm)
10
注文コード
80633895
品番
10184520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・長さL・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
トラスコ品番
828-4116
セット内容
ナット8個 ワッシャー8個 スプリングワッシャー8個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法d(mm)
5
長さL(mm)
10
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
8
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。