曜日別特売
10184487 HP クロメート 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80635837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP クロメート 小ネジ 鍋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(2本×5パック)長さ(mm)100注文コード80635837品番10184487
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番117-7769セット内容ナット2個/ワッシャー2個材質スチール長さ(mm)100呼び径(mm)4表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする