※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP クロメート 小ネジ 鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2本×5パック)
長さ(mm)
120
注文コード
80635889
品番
10184492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-9332
セット内容
ナット2個/ワッシャー2個
材質
スチール
長さ(mm)
120
呼び径(mm)
5
表面処理
クロメート