ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッドEX 半ネジ 袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1袋(15本)
1袋(15本)
1袋(10本)
全長(mm)
100
100
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(15本)
注文コード
80636650
品番
10174387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。
WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。
改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
トラスコ品番
628-1713
全長(mm)
100
タイプ
半ネジ
寸法d(mm)
4.5
表面処理
ユニクロ
ねじ部長さ(mm)
59
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。