曜日別特売
10102044 ステンレス リングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636887

 

10102044 ステンレス リングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636887
10102044 ステンレス リングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636887
10102044 ステンレス リングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636887

ステンレス リングキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)8
内容量1袋(5個)注文コード80636887品番10102044
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チェーンやロープなどの連結が可能です。

用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。トラスコ品番472-7637材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)8寸法A(mm)8表面処理なし寸法B(mm)60寸法C(mm)11
注意
※キャンプ・ハイキング・釣などのアウトドアに最適です。
※注意)クライミングや登山専用釦として利用できません。
※ご使用中及び破損による怪我等の保証は御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする