ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス スプリングフック SSPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
51
51
60
70
80
100
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
80636914
品番
10102025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途
鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止にも。
トラスコ品番
472-9184
材質
ステンレス(SUS304)
規格
5×50
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
6
注意
※キャンプ・ハイキング・釣などのアウトドアに最適です。
※注意)クライミングや登山専用釦として利用できません。
※ご使用中及び破損による怪我等の保証は御座いません。