曜日別特売
10103266 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637027

 

10103266 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637027
10103266 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637027
10103266 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637027
10103266 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637027
10103266 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637027

ダブルフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(kg)2000
内容量1袋(2個)注文コード80637027品番10103266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,420

ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。
(着脱時間はシャックルの1/10)

用途
現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。
シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
トラスコ品番628-1763材質本体:40Cr、外れ止め金具:SUS304/静電粉体塗装使用荷重(kg)2000寸法A(mm)224寸法D(mm)31寸法B(mm)99寸法C(mm)21
注意
※正荷重にてご使用下さい。
※衝撃的荷重は避けて下さい。
※損傷、変形したものは使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする