10177412 プラレベルクサビ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10177412 プラレベルクサビ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637228
10177412 プラレベルクサビ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637228
10177412 プラレベルクサビ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637228
10177412 プラレベルクサビ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637228

プラレベルクサビ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)10
トラスコ品番646-7291
内容量1袋(5個)注文コード80637228品番10177412
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。

用途可変側溝、関知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。トラスコ品番646-7291材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。高さ(mm)10縦(mm)55横(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする