曜日別特売
10185368 カラー ヒートン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80641044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー ヒートン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2本×5パック)
トラスコ品番118-8647
内容量1セット(2本×5パック)注文コード80641044品番10185368
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・丸型タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具トラスコ品番118-8647材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビねじ寸法(mm)25フック寸法(mm)36内径(mm)14入数(本)2
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする