ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(4個)
トラスコ品番
146-6492
注文コード
80641717
品番
10187086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。
密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。
用途
ボルト用。
ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。
トラスコ品番
146-6492
材質
PVC
対辺(mm)
21
内径H(Φmm)
キャップ:9
適合ボルト
W1/2