曜日別特売

ホームベンチステン1800 日本製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
レッド
注文コード
80642863
品番
D1423R
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

屋内推奨品、カラーバリエーションが豊かです。校内の花壇や樹木の周りに最適です。組立式。

色
レッド
材質
座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚部:スチール角パイプ
質量(kg)
約13.2
製品形状
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
181×40×36.5
塗装
粉体塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,900/税込¥4,290
北海道地方数量1につき¥4,400/税込¥4,840
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする