曜日別特売
D1435G STベンチ 背付1500       日本製 DANNO(ダンノ) 80642915

STベンチ 背付1500 日本製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グリーン
注文コード
80642915
品番
D1435G
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

カラーバリエーション豊かな背付ベンチです。組立式。

色
グリーン
材質
底面:硬質塩化ビニール、脚部:スチールパイプ
質量(kg)
約15
製品形状
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×52×74
塗装
粉体塗装
座面高(cm)
37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,900/税込¥4,290
北海道地方数量1につき¥4,400/税込¥4,840
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする