曜日別特売
10164570 ステンレス六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644560

ステンレス六角ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(100個)
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
二面幅(mm)5.5
内容量1パック(100個)注文コード80644560品番10164570
参考基準価格(税別)¥594販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ステンレス(SUS304)の六角ナットです。

トラスコ品番334-0721材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)2.4ねじピッチ(mm)0.5二面幅(mm)5.5ナット1種ねじの呼びM3入数(個)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする