ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
高耐久針金(3種メッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
線径(mm)
2.9
3.2
2.6
2.9
長さ(m)
40
15
23
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(1kg)
注文コード
80646206
品番
53021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
3種コート被膜で腐食に強く、建築・園芸・農業とさまざまな結束に使用する針金です。
用途
使い勝手のいい1Kg巻きです。
トラスコ品番
542-9880
材質
スチール
長さ(m)
40
番手
14
線径(mm)
2.9