8214 メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8214 メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646967
8214 メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646967
8214 メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646967
8214 メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646967

メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード80646967品番8214
参考基準価格(税別)¥10,944販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。

用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5620タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)15首下長(mm)65入数(本)100
注意
※コンクリート・アスファルト道路には、ドリルで下穴を空けてご使用下さい。
※(7mm以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする