※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(7本×5袋)
材質
SUS304
ねじ寸法
4×10
注文コード
80647500
品番
10186485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじ寸法・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
トラスコ品番
828-4346
セット内容
ナット7個、ワッシャー7個、スプリングワッシャー7個
材質
SUS304
ねじ寸法
4×10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。