※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2本×5袋)
材質
SUS304
ねじ寸法
8×80
注文コード
80647570
品番
10186506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじ寸法・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
トラスコ品番
828-4367
セット内容
ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質
SUS304
ねじ寸法
8×80
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。