ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ スプリングフック(バネ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
100
40
50
60
70
80
90
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
80648288
品番
10103246
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
バネ開閉式のスプリングフックです。
トラスコ品番
601-6593
材質/仕上
鉄/ユニクロ
線径(Φmm)
10
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
12