曜日別特売
63405 マルチ金具 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648410

 

63405 マルチ金具 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648410
63405 マルチ金具 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648410
63405 マルチ金具 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648410
63405 マルチ金具 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648410

マルチ金具 Z型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トラスコ品番542-9903
内容量1セット(1個×5個)注文コード80648410品番63405
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。

用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-9903材質鉄、表面処理:三価クロメート寸法L1(mm)30寸法L2(mm)50寸法W(mm)20板厚(mm)3寸法L3(mm)30穴径(mm)5.5
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする