ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マルチ金具 Z型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
542-8313
540-6151
540-6177
542-9903
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1個×5個)
注文コード
80648419
品番
63406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,710
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途
DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番
542-8313
材質
鉄、表面処理:三価クロメート
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
130
寸法W(mm)
20
板厚(mm)
3
寸法L3(mm)
30
穴径(mm)
5.5
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。