ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
洋灯吊 ニッケル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2本×5パック)
1セット(8本×5パック)
1セット(7本×5パック)
1セット(4本×5パック)
1セット(3本×5パック)
1セット(2本×5パック)
寸法D(mm)
24.4
10.1
11.7
19.2
20.8
24.4
28
45
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本×5パック)
注文コード
80649365
品番
10185157
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
購入しやすい少量パックです。
用途
木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
トラスコ品番
134-6616
材質
スチール・ニッケルメッキ
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
24.4
線径(mm)
3.4
入口寸法(mm)
24.4
入数(本)
2