ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロスプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
内径(Φmm)
5
注文コード
80651535
品番
10164516
参考基準価格(税別)
¥412
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
334-0671
材質
スチール
厚さ(mm)
1.3
内径(Φmm)
5
呼び径
M5
外径(Φmm)
9.2
表面処理
ユニクロ
内径(inch)
-
入数(個)
100