曜日別特売
WDBN-7560 引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚 シンコー 80652445

引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
引出し数1
質量(kg)26.5
内容量1台注文コード80652445品番WDBN-7560
参考基準価格(税別)¥112,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。

仕様WDBN(ベタ棚)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)26.5引出し数1均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)サイズ(mm)750×600×800アズワン品番1-2471-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする