シンコー
引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
引出し数
2
1
2
3
4
質量(kg)
28.8
20.3
23
26.5
28.8
32.6
41
46.5
52.1
57.4
68.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80652454
品番
WDBN-9045
参考基準価格(税別)
¥122,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様
WDBN(ベタ棚)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
28.8
引出し数
2
均等耐荷重(kg)
400(本体)・250(天板)・200(棚)
サイズ(mm)
900×450×800
アズワン品番
1-2471-24