曜日別特売
WDBN-18075 引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚 シンコー 80652515

引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
引出し数4
質量(kg)68.9
内容量1台注文コード80652515品番WDBN-18075
参考基準価格(税別)¥253,300販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。

仕様WDBN(ベタ棚)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)68.9引出し数4均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)サイズ(mm)1800×750×800アズワン品番1-2471-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする