EA983GK-1【ワケあり】 ヘルメット用反射テープ エスコ 80653319

ヘルメット用反射テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組(10本)注文コード80653319品番EA983GK-1【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)アウトレット
¥1,490999

ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。反射タイプ、はく離紙付きタイプ。

用途作業者の識別や安全確保に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質【基材】反射シートテープ(アクリル系フィルム)、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)20×260入数(本)10
注意
※ヘルメット別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする