5451S-NRB75【ワケあり】 Sシリーズ自在SP付ナイロン車75mm ハンマーキャスター 80653504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ自在SP付ナイロン車75mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード80653504品番5451S-NRB75【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,296販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥5,5983,998
商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする