曜日別特売
EBPU2213B ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック EPSON 80654475

ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
光束(Lm)カラー・有効:13000
明るさ(Lm)100V駆動時:13000
内容量1個注文コード80654475品番EBPU2213B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000

無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献
複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。
IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現
優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。

消費電力(W)886/646(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)騒音値(dB)34/29(ノーマル/エコ(静音))光束(Lm)カラー・有効:13000明るさ(Lm)100V駆動時:13000付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー仕様メカニカルシャッター:○質量(kg)約23.7電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする