※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
20
20
75
チューブ内径(Φmm)
32
32
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80654816
品番
CDQ2B32-20DZ-A76H
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
ボディオプション
標準(ロッド先端めねじ)
取付ボルト
無し
許容運動エネルギー(J)
0.15
チューブ内径(Φmm)
32
仕様
有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、デュアルストロークマークなし
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~60(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0~+1.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
通し穴(標準)
適正電圧(V)
DC4~8
オートスイッチ追記号
2ヶ付
ロッド先端金具
なし
使用磁石
(内蔵式)オートスイッチ用磁石付
オーダーメイド仕様
標準