曜日別特売
C2ATR0A521D0 デジタル指示調節計 C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 80654947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計 C2Aシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送27日以内出荷とは
内容量1個注文コード80654947品番C2ATR0A521D0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

(特長)・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65その他検査成績書付寸法(mm)48×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源電圧(V)AC100~240付加機能【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点RoHS指令(10物質対応)対応制御出力1リレー出力NO制御出力2リレー出力NC
関連資料:(3.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする