曜日別特売
CDQ2L50-75DMZ-A73HS CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 80656329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)50
内容量1個注文コード80656329品番CDQ2L50-75DMZ-A73HS
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ストローク(mm)
75
ボディオプション
ロッド先端おねじ
取付ボルト
なし
許容運動エネルギー(J)
0.46
チューブ内径(Φmm)
50
仕様
有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~60(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0~+1.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
フート形
適正電圧(V)
DC24、AC100
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
なし
使用磁石
(内蔵式)オートスイッチ用磁石付
オーダーメイド仕様
標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする