仕様●占有アドレス数:1●組合せZCT:
貫通形→ZT15B、ZT30B、ZT40B、ZT60B、ZT80B、ZT100B、ZTA600A、ZTA1200A、ZTA2000A※但し、感度電流を0.03A、0.05A設定で使用する場合はZT15B、ZT30B、ZT40Bのみ使用可能です。※ZTA2000Aの4極品は組合せできません。
分割形→CZ-22S、CZ-30S、CZ-55S、CZ-77S、CZ-112S※但し、感度電流を0.03A、0.05A設定で使用する場合はCZ-22S、CZ-30S、CZ-55Sのみ
電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)
外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)
消費電力(VA)補助電源→AC電源のとき;13max(AC110V)、16max(AC220V) DC電源のとき;9W max(DC100V)
外部スイッチSA用電源→AC電源のとき;0.2max(AC110V)、0.5max(AC220V) DC電源のとき;0.2W max(DC100V)
デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)
表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)
バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)
表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。
接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A
警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A
耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)
補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)
補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)
ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)