長さ(mm)360幅(mm)163型式MSO-N厚さ(mm)195質量(kg)12コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形フレームN300動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200モーター容量(kW)75定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200~220V)300/(AC380~440V)300/(AC500~550V)250、抵抗負荷(AC-1級):(AC200~220V)350/(AC380~440V)350ヒートエレメント定格整定範囲 (A)200~300RoHS指令(10物質対応)対応適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-N400RH、ヒータ呼び適用範囲(A):105~250操作方式操作コイル、操作回路標準仕様適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):150適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):160適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):75