定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)
1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)
UL1077
1(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)
IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
1.5/0.75(AC230V)
付属品-適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.08外形寸法(mm)32(a)×70(93)(b)×36(c)[46.5(ca)]定格電圧(V)AC100-240フレーム30A定格電流(A)15(基準周囲温度40℃)接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板相線式1Φ2W、1Φ3W定格感度電流(mA)10過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法-