三菱電機
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80660066
品番
NV63-SV 3P 40A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100-440
定格電流(A)
40
接続方式
表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
130
外形寸法c(mm)
68
外形寸法ca(mm)
90
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
トリップボタン
有
逆接続
AC240V以下のみ可
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的寿命(万回)
1.5
電気的寿命(万回)
0.8
アイソレーション適合
適合