曜日別特売

低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80660310品番NV125-CV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様一般用途漏電遮断器規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格電流(A)100接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3Pフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする